POP1
(POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
用途
すっきりフォルムのクリアースタンド。
ハイエンド商品の売り場に最適です。
材質
ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×110
寸法(Φmm)
50
開口寸法(mm)
クリップ:10まで
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198560
15601
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください