POP1
[モーション] ST-FL3
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質
ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル●
テーブル寸法(mm)
W56×H183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース:56×141×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198684
12034
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください