(POP1)クリップ&カード差し B C1T-3M1

(POP1)クリップ&カード差し B C1T-3M1 - POP1

連連結部分がクネクネ曲がって突出しなどの表現が可能なカード差し付きクリップです。

材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)(カード差し)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)22×105開口寸法(mm)下クリップ:10内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8219858712844
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする