POP1
(POP1)クリップ&カード差しワイド A C5T5-M1
幅50ミリのカード差しと什器やパイプに適したクリップです。大きめショーカードにピッタリです。
材質
クリップ:ポリカーボネイト バネ部分:ステンレス ジョイント:ポリアセタール カード差し:ポリエチレン(スチロール)
間口(mm)
(カード差し)0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×100
開口寸法(mm)
下クリップ:30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198386
12849
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください