POP1
(POP1)クリップ&カード差しワイド B C5T5SS-2M2
幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール)
間口(mm)
(カード差し)0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×155
開口寸法(mm)
下クリップ:30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198535
12850
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください