POP1
(POP1)クリップ&カードケース B6 C5HC(B6)-2M2
クネクネ曲げることができる便利な吸盤タイプのクリップです。ガラスだけでなくツルツルした面への固定に。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール)
寸法(幅W×高さH)(mm)
193×265
開口寸法(mm)
クリップ:30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198666
12870
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください