POP1
(POP1)クリップ&カード差し A C1T-M1
売場の超定番アイテムカード差し付きクリップです。上から告知を差し込み、好きな場所に挟んで止めるだけでPOPに。
材質
クリップ、カード差し:ポリエチレン(スチロール)・バネ部分:ステンレス・ジョイント:ポリアセタール
間口(mm)
(カード差し)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×70
開口寸法(mm)
下クリップ:10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198350
12843
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください