POP1
(POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ A C11C11-M1
クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドします。告知面をお好きな方向へ向けることができます。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×90
開口寸法(mm)
上下クリップ:9
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198456
12872
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください