POP1
(POP1)マグネット&クリップ C PMCC12
強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ
寸法(mm)
W60×H50×直径16
開口寸法(mm)
クリップ:10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198700
12866
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください