曜日別特売

(POP1)クリップ&クリップ E(固定タイプ)KJC5C6-KJ1

(POP1)クリップ&クリップ E(固定タイプ)KJC5C6-KJ1 - POP1

垂直固定型のクリップです。ボード類に最適です。
上下クリップとも左右のみ回転(前後には動きません)
下クリップのみ滑り止め付き。

材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)80×110開口寸法(mm)上クリップ10/下クリップ30内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8219837712855
オープン
769
846(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする