POP1
(POP1)クリップ&クリップ F(固定タイプ)KJC5C6KSS-2KJ1
垂直固定型のクリップです。ボード類に最適です。
上下クリップとも左右のみ回転(前後には動きません)
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト、支柱:ポリエチレン(スチロール)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×170
開口寸法(mm)
上クリップ10/下クリップ30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198517
12856
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください