POP1
(POP1)クリップ&クリップ B C5C6P05-2M2
上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●支柱:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×160
開口寸法(mm)
上クリップ10/下クリップ30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198526
12852
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください