スポット溶接機 VESSPO

スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO - SUZUKID(スズキッド)

溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。
タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。
パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。
加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。

用途溶接機。付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100/200兼用電源コード(m)約2(2sq×3芯)出力定格容量(kVA)4.2適合材鉄、ステレンス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198910VSP-30
220,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする