500mmアーム 上下1組

500mmアーム 上下1組 - SUZUKID(スズキッド)

スポット溶接機VESSPO用500mmアーム上下セットです。
奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。
標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。

用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×2本質量(kg)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198937VSP-30A2S
48,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする