曜日別特売

(POP1)イージークランプ Lサイズ

(POP1)イージークランプ Lサイズ - POP1

ゴンドラ什器にトップボードを設置する際に挟み込んで使うメーカーオリジナルパーツです。
開口40mmまで対応でより厚さがある什器にも取り付けが可能です。
コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。
セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。
滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。

用途
下部の固定部:開口40mmまで対応
上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。
材質本体:ポリカーボネート樹脂●レバー:ポリアセタール樹脂●滑り止め:エラストマー/SBポリマー●ボードクリップ:アクリル樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×26×73内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8220573617860
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする