曜日別特売

緑色レーザーポインター 515P

緑色レーザーポインター 515P - ナリカ

一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。
防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。
消費生活用製品安全法のPSC認証製品

用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。形状投影:点状質量(kg)0.07(電池含まず)タイプペン外形寸法(mm)Φ15×165使用温度(℃)0~50波長(nm)515電池寿命(時間)連続使用時:6電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)夜間:200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1内容量1個
注意
※点灯スイッチを押しているときのみレーザーを放出する。※乾電池を正しい極性で挿入してください。故障の原因になります。※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82206305ZES-2000-02
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする