ナリカ
緑色レーザーポインター 532P
650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。
大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。
消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途
会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。
形状
投影:点状
質量(kg)
0.08(電池含まず)
タイプ
ペンタイプ
使用温度(℃)
15~35
寸法(Φ×mm)
13.2×157
波長(nm)
532
電池寿命(時間)
6 (連続使用時)
電池
単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)
200
レーザークラス
2
サイズ(Φmm)
投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザー光色
緑
最大出力(mW)
1
内容量
1個
注意
※点灯スイッチを押しているときのみレーザーを放出する。※乾電池を正しい極性で挿入してください。故障の原因になります。※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206296
ZES-2000-01
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください