柱上作業用フルハーネス

柱上作業用フルハーネス - サンコー(タイタン)柱上作業用フルハーネス - サンコー(タイタン)柱上作業用フルハーネス - サンコー(タイタン)

柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。

用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組)材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100幅(mm)肩腿胸ベルト:45サイズM直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金)種類フルハーネス型胴ベルト幅(mm)45補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82206260WHFC-10A-M-BL
90,200
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする