テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
深さ(mm)
103
横(mm)
313
予備回路数
2
内容量
1面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206120
MAB33062M
6
30A
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
82206129
MAG36042M
4
60A
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください