精工
三角袋
花用の汎用性の高い三角袋です。専用機械にセットしやすいブロックシール・ミシン目タイプ。
プラマークあり。
用途
切り花の展示・販売用
材質
OPP
質量(g)
4.47
タイプ
FB-502550 プラ入
厚さ
#30
穴数
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
250/50×500+50
入数
1袋(100枚)
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206147
4323001100
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください