精工
花三角袋
花用の汎用性の高い三角袋です。花がきれいに見える上部波切り加工。
プラマークあり。
用途
切り花の展示・販売用
材質
OPP
厚さ
#30
穴数
0
入数
1袋(100枚)
内容量
1袋(100枚)
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
選択してください
200/45×500
290/60×600
250/50×450
200/40×550
240/45×410
250/45×410
300/50×450
300/50×550
250/40×550
300/40×550
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206156
4323000200
3.48
F-412545 プラ入
250/45×410
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206165
4323000500
3.5
F-502045 プラ入
200/45×500
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206174
4323000800
5.3
F-553040 プラ入
300/40×550
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206190
4323000900
5.46
F-553050 プラ入
300/50×550
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206199
4323000600
3.74
F-552040 プラ入
200/40×550
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206208
4323000300
3.86
F-452550 プラ入
250/50×450
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206217
4323001000
5.94
F-602960 プラ入
290/60×600
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206226
4323000400
4.5
F-453050 プラ入
300/50×450
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82206235
4323000700
4.52
F-552540 プラ入
250/40×550
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82206244
4323000100
3.36
F-412445 プラ入
240/45×410
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください