POP1
(POP1)スタンドクリップ 5Φ用
「付けたかった」を可能にするクリップです。
材質
ポリカーボネート樹脂/ポリアセタール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×41
寸法(Φmm)
センター穴:5
開口寸法(mm)
13
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205465
16005
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください