POP1
(POP1)パッケージハンガー 9906H
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大なパッケージハンガーです。プライスなども貼れるヘッダー付き。
仕様
6段式
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
ヘッダー部:77×35
本体寸法(mm)
348
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205797
13068
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください