POP1
(POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2
巾80ミリのクリップがシェルフレールにワンタッチで取り付けできます。クリップの向きも変えられます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部:ステンレス、本体とジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×80×50
開口寸法(mm)
クリップ:10まで
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206050
12878
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください