曜日別特売

(POP1)クルット C CB1UT

(POP1)クルット C CB1UT - POP1

オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。

材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)カード差し:0.4寸法(幅W×高さH)(mm)20×50開口寸法(mm)クリップ:11内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8220591912859
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする