POP1
(POP1)クルット B CU1CB1
使い方いろいろ、透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×80
開口寸法(mm)
クリップ:11
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205806
12858
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください