POP1
(POP1)クルット D CB1T-3M6
オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリカーボネイト
間口(mm)
カード差し:0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×100
開口寸法(mm)
クリップ:11
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205928
12860
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください