POP1
(POP1)クルット E CU1CB1-3M6
使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×130
開口寸法(mm)
クリップ:11
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205840
12861
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください