(POP1)クルット F CU1CB1-5M6

(POP1)クルット F CU1CB1-5M6 - POP1

使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。

材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×165開口寸法(mm)クリップ:11内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8220567512862
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする