POP1
(POP1)マグネットタイプ クリップ200mm MGC1(M200)ー2M1
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。
什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質
ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール
寸法(mm)
クリップ:22
開口寸法(mm)
10
ステンレス線(Φ)(mm)
1.2
マグネット部寸法(mm)
32
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205560
13468
オープン
¥
778
¥
856
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください