POP1
(POP1)マグネットタイプカード差し 200mm MGT(M200)ー2M1
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。
什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質
PC/POM/ABS/SUS
寸法(mm)
カード差し:27
対応
0.4mm厚のものまで挟めます。
マグネット部寸法(mm)
32
ワイヤー
Φ1.2
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205700
13472
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください