POP1
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ
最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質
クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂
対応
クリップ:7mm厚の印刷物まで対応
開口寸法(mm)
最大クランプ部(締め具):70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82205894
12973
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください