アークランズ
スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃
用途
パイプカッターSP-2用替刃
材質
本体:HSS、SKH9(SKH51)
色
シルバー
本体
本体JAN(ステンパイプカッターSP-2):4904781265077
素材
HSS
入数
2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82217128
322020
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください