ブラケット

ブラケット - Panasonic(パナソニック)

LEDフラットランプ交換型

用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000LSCE1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82216498XSLG103LSCE1
20,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする