用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:400RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)90デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置壁器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000LSCE1内容量1セット