取付可能対象壁面・天井面・据置取付専用幅(mm)Φ76質量(kg)0.6高さ(mm)125タイプ天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型電圧(V)100消費電力(W)4.5回転方向360度色温度(K)3500LED色温白色タイプ操作調光操作不可エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:435光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)147グリーン購入法適合演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵可動範囲(°)上下90内容量1台