曜日別特売

ダウンライト100形 光色切替

ダウンライト100形 光色切替 - Panasonic(パナソニック)

光色切替タイプ

用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40004SCQ1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.2スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)光源色温白色・昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.15光束(Lm)器具:710、700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40004SCQ1調色の可否内容量1セット
注意
施工時、埋込高さは70mm必要となります。配光については斜天井対応となっていません。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82216620XSLD1006KCQ1
13,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする