三和電気計器
周速
SE300用周速リング(要アタッチメント)
適合機種
SE300(要アタッチメント)
質量(g)
約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
31.6×31.6×23
先端形状
円
材質(接触子)
ゴム
内容量
1台
注意
※SE300用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82215877
SE-A31
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください