三和電気計器
ケース
絶縁抵抗計用のケース
適合機種
PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S
材質
合成皮革(PVC)
質量(g)
226
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×180×55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82215789
C-09S
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください