三和電気計器
ケース
クランプセンサ用収納ケース
適合機種
ACS101
材質
合成皮革(PVC)
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×95×38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82215798
C201
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください