曜日別特売

抗菌コンビセット

抗菌コンビセット - スケーター抗菌コンビセット - スケーター抗菌コンビセット - スケーター抗菌コンビセット - スケーター抗菌コンビセット - スケーター抗菌コンビセット - スケーター抗菌コンビセット - スケーター抗菌コンビセット - スケーター

シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応コンビセット!
使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。

材質フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度)質量(g)(全体)約60サイズ(cm)スプーン:約18、箸:約18ケース寸法(mm)約188×47×18加工(方法)練込、(部位)全体使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82215475CCS3SAAG1個(60g)プーさんはちみつ
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82215484CCS3SAAG1個(62g)プーCafe
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする