抗菌ふわっと弁当箱

抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。
片手で持てるスリムタイプ。
4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!

材質フタ:AS樹脂/耐熱温度100度、本体・止具・仕切:ポリプロピレン/耐熱温度140度、パッキン:シリコーンゴム/耐熱温度140度寸法(mm)約186×108×62容量(mL)約530加工(方法)練込、(部位)全体使用無機抗菌剤内容量1個(165g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82215430PFLB6AGプーBOLD&TRUE
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
82215439PFLB6AGプーCafe
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする