スケーター
抗菌タイトランチボックス
シンプルで使いやすい2段式のお弁当箱。
中蓋に収納できる15cmのお箸付き。
仕切り板付き。
フタ、シールブタを外して電子レンジOK!
材質
フタ・箸:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、シールブタ:EVA樹脂、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
寸法(mm)
約横176×奥行83×高さ80
容量(mL)
(全体)600(上段300ml/下段300ml)
種類
プーCafe
加工
(方法)練込、(部位)全体
使用
無機抗菌剤
内容量
1個(225g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※食洗機・乾燥機にはご使用いただけません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82215299
YZW3AG
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください