WIZ'A
電気ノコギリ
用途
木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に
材質
本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー
色
サンドベージュ
定格電圧
AC100V(50Hz・60Hz)
切断能力(mm)
軟鉄:約2.5厚
消費電力
350W
切断能力(mm)パイプ
塩ビパイプ:約100径
切断能力(mm)木材
約55厚
絶縁方式
二重絶縁
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~2800
定格時間
20分
ストローク幅(mm)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82217225
WARS-350SB
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください