WIZ'A
オービタルジグソー
用途
木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに
材質
本体:ナイロン(プラスチック箇所)
色
サンドベージュ
定格電圧
AC100V
消費電力
480W
電源コード(m)
約2
周波数
50Hz・60Hz
機能
オービタル:三段階
ストローク数(min
-1
[回/分])
800~3000
替刃仕様
Tシャンク、Bシャンク専用
切断能力(mm)木工
最大65
切断能力(mm)鉄工
最大6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82217234
WAOJ-480SB
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください