WIZ'A
山型スチール工具箱 ブラック 360mm
用途
ハンドツール、工具等の収納に
材質
取手:PP
色
ブラック
材質(本体)
スチール
特性
シリンダ錠取付可能(別売)、文具や工具等収納可能、持ち運びやすい取っ手付き、強度があるスチール製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82217250
TBH109
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください