プレートスタンド

プレートスタンド - イノマタ化学プレートスタンド - イノマタ化学プレートスタンド - イノマタ化学プレートスタンド - イノマタ化学プレートスタンド - イノマタ化学プレートスタンド - イノマタ化学プレートスタンド - イノマタ化学プレートスタンド - イノマタ化学

お皿は”重ねる”より”立てる”方が便利!
シンクの引き出しを使って、お皿を取り出しやすく!
引き出しの中で立てて収納すると上から見てどこに何があるのかがすぐにわかります。
目線より上の高さにある棚でも、お皿を立てておけば楽に取り出せます。
お皿が取り出しやすく収納も安定する形状。手前が低いので、取り出しやすい!
製品横の凹凸をはめ込むと、連結して使用できる。
日本製。

適合収納可能なお皿:直径/18~26cm 高さ/4cm以下材質ポリプロピレンアイボリー質量(g)約102寸法(cm)約13.7×21.9×8.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82227524#0031
170
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする