【PEETPEN C6】LEDハンディライト

【PEETPEN C6】LEDハンディライト - WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライト - WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライト - WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライト - WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライト - WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライト - WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライト - WUBEN(ウーベン)

Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。

付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LED内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82227707PEETPEN C6
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする