曜日別特売

【E7】マグネット付マルチLEDライト

【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライト - WUBEN(ウーベン)
(3件のレビュー)

ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。
ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。
Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。

付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので安心してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82227680E7
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 工事現場
卸売・小売業

小型軽量完全防水メチャ明るい
仕事で使っていますが、大満足です。

2025-03-13
用途: 工事現場
卸売・小売業

サイズ感とデザインが気に入りました
明るさは十分あるしヘッドランプでも、取り外して手持ちでも簡単に取り付け取り外しが出来るのが良いです
ヘッドバンドの頭頂部のストラップは不要なくらい軽量なので締付けが鬱陶しければ外して使っても(別売品ヘッドバンドP1も購入しました)
ここではまだ発売されていませんがオプションのモーションセンサーを追加したいので早めに発売して欲しいです
更にオプションのバッテリー延長チューブを使えば11650バッテリーが使え長時間使用出来ます

2024-10-26
用途: 散歩等の夜の行動

ヘッドランプだと思って買ったが、バンドは別売だった。別売りでのバンドもあったが、写真はバンド付きなのでややこしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする