曜日別特売
モノタロウ

ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付

ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。

用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレンチタニウムグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開閉用フッドペダルを強く踏み込まないようご注意ください。床に傷がつく恐れがあります。
※フタの上に重量物を載せないでください。フタが変形する恐れがります。
※ステンレス材を使用したサビ難いゴミ箱ですが、屋外や高温多湿の場所また潮風があたる場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
推奨ゴミ袋サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0861702930L360×300×6385.8(蓋付高さ)開口時:約845約3030~45L
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0861716045L395×320×6906.7(蓋付高さ)開口時:約930約4545~60L
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 生ごみ用に使用
製造業

下部のペダルを踏んでも重量があるため、安定しており大変満足。ペットボトルや空き缶のゴミ箱もこちらを利用したい。もしかしたら商品化されているかもしれませんが、分別用のゴミ箱もあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする